text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4.5 x 100 mm


Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en "T", d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéro d'article 9R875863
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 198
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 932 AS

La description

Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en "T", d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R875863
EAN 4013288134486
UBB 500643517401
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05018300001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.