text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 A Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4.5 x 90 mm


Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 188
Modèle Droit
Isolé Non
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 90
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 8
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Lame incurvée Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 88.4
Code Douanier
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

La description

Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81662.045.090
EAN 4013288018014
UBB 203125022871
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05018262001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.