text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPHS Tournevis pour vis cruciformes PH, PH 2 x 113 mm


Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en "T", d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéro d'article 5R818880
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 113
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Non
Taille 2
Longueur totale (mm) 218
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm) 10
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 917 S

La description

Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en "T", d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R818880
EAN 4013288134448
UBB 500643514432
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05017041001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.