Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
81650
81650.003.150
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
Wera 917 SPH Tournevis pour vis cruciformes, PH 3 x 150 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur de lame (mm)
150
Modèle
Droit
Système à vis
Phillips
Isolé
Non
Taille
3
Longueur totale (mm)
262
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
8
Largeur de clé (entraînement hexagonal) (mm)
13
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Oui
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
185
Code Douanier
Voir
Model
917 S
Type
Phillips Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau. La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame. Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81650.003.150
EAN
4013288017758
UBB
203124902933
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05017015001