text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 Support/adaptateur universel S, 1/4" x 50 mm


Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conformes à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. Le jonc d'arrêt surépais garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 0Q025654
Longueur (m) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 899/4/1 S

La description

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conformes à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Douille acier inoxydable pour une protection spéciale contre la corrosion. Le jonc d'arrêt surépais garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support. Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. Hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q025654
EAN 4013288105271
UBB 500643512030
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05160976001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.