text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 899/4/1 Support/adaptateur universel, 1/4" x 50 mm


Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion spéciale. Le jonc d'arrêt garantit le maintien optimal de l'outil dans le manche. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81284.053.457
Longueur (mm) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 18.8
Code Douanier
Model 899 41/1K
Type Bit Holder

La description

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion spéciale. Le jonc d'arrêt garantit le maintien optimal de l'outil dans le manche. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81284.053.457
EAN 4013288017673
UBB 425232919224
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05053457001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.