Support d'embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Support d'embouts
7Q320014
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
Wera 897/4 R Porte-embouts universel Rapidaptor, BiTorsion, 1/4" x 75 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7Q320014
Longueur (m)
75
Magnétique
Non
Tête à changement rapide
Oui
Taille de l'entraînement (bit)
1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm)
6.3
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
75
Magnétique
Non
Tête à changement rapide
Oui
Taille de l'entraînement (bit)
1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm)
6.3
Taille de l'entraînement (machine)
1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm)
6.3
Support de clés à douille
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
897/4 R
Type
Bit Holder
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Universal holder for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). BiTorsion holders by Wera have a torsion spring that absorbs low peak loads during screwdriving jobs. The combined use with BiTorsion bits and their torsion zones extends the service life of the tool considerably. BiTorsion holders by Wera can, however, also be used with conventional bits. The Rapidaptor technology allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward. This enables rapid bit change with just one hand. ¼" hexagonal, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q320014
EAN
4013288095633
UBB
500643510620
UNSPSC
27112809
N° Article du fabricant
05053923001