text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Porte-embouts à profondeur de vissage réglable, 1/4" x 50 mm


896/4/1 SB Porte-embout avec butée de profondeur réglable, 1/4" , x 50 mmEntretoise de haute qualité en aluminium : la profondeur de vissage peut être réglée en continu et permet l'encastrement des vis.

Numéro d'article 1W654087
Longueur (m) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 896/4/1

La description

896/4/1 SB Porte-embout avec butée de profondeur réglable, 1/4" , x 50 mmEntretoise de haute qualité en aluminium : la profondeur de vissage peut être réglée en continu et permet l'encastrement des vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05073210001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.