text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 889/4 Porte-embouts universel Rapidaptor R, 1/4" x 100 mm


Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts, même sans actionner la douille. Un mouvement de coulisse vers l'avant suffit à retirer l'embout. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 1C671249
Longueur (mm) 100
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 100
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera

La description

Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts, même sans actionner la douille. Un mouvement de coulisse vers l'avant suffit à retirer l'embout. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C671249
EAN 4013288101242
UBB 500643508822
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05052504001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.