text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Douilles six pans, magnétiques, 10 x 50 mm


Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 5Y440367
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Dimension (mm) 10
Double insert hexagonal Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82042000
Type Nut Setter

Description

Douille à carré pour vis à tête hexagonale, métrique. Avec puissant aimant permanent. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 5Y440367
EAN 4013288101129
UBB 500643495202
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060425001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.