text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Embouts pour vis à empreinte carrée, # 3 x 70 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte carrée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 1U703451
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 868/4

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte carrée. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U703451
EAN 4013288032805
UBB 500643489288
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060184001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.