text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Embouts BTZ pour vis à empreinte carrée, # 1 x 50 mm


Embouts BiTorsion pour vis à empreinte carrée avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 4T639420
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera

La description

Embouts BiTorsion pour vis à empreinte carrée avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T639420
EAN 4013288041272
UBB 500643485898
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060147001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.