text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Embouts V pour vis à empreinte carrée, # 2 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 8V656263
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 868/1 V
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 2
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 868/1 V

Description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 8V656263
EAN 4013288113603
UBB 500643484230
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066394001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.