text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Embouts V pour vis à empreinte carrée, # 1 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 3Q206772
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Code Douanier
Model 868/1 V
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Longueur totale (mm) 25
Marque Wera
Code Douanier
Model 868/1 V

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue. La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05340245001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.