text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 Embouts TORX® C, Halfmoon, TX 8 x 44 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéro d'article 7B224862
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Bilatéral Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/9 C TORX

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B224862
EAN 4013288113528
UBB 500643473001
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05345026001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.