text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 867/9 Embouts TORX® C, Halfmoon, TX 6 x 70 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéro d'article 0F884456
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/9 C TORX

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F884456
EAN 4013288035868
UBB 500643472680
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05332610001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.