text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 Embouts C IP TORX PLUS®, 6 IP x 44 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéro d'article 6V029102
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/9 C TORX PLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Emmanchement : Halfmoon 4 mm, pour connexion directe sur machines.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V029102
EAN 4013288113498
UBB 500643469892
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05344900001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.