text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Embouts TORX®, TX 20 x 50 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 9O818097
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 867/4 Z SB

Description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 9O818097
EAN 4013288132802
UBB 500643463283
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073722001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.