text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Embouts TORX®, TX 15 x 50 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9Z731622
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 15
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/4 Z SB

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z731622
EAN 4013288132796
UBB 500643463028
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073721001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.