text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Embouts TORX®, TX 9 x 70 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9C441025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 9
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/4 Z TORX

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C441025
EAN 4013288128430
UBB 500643458093
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05319835001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.