text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Embouts TORX®, TX 6 x 50 mm

Numéro d'article 9W261060
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/4 Z TORX
Type Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W261060
EAN 4013288041340
UBB 500643456279
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05308428001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.