text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 27 x 70 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. Extra-rigide, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 2R405244
Marque Wera
Packed per 1

Specifications

Marque Wera

Description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. Extra-rigide, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 2R405244
EAN 4013288026927
UBB 500643467243
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060144001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.