text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 20 IP x 50 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6E879374
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 20
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E879374
EAN 4013288037299
UBB 500643453615
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134687001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.