text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Embouts Wedge TORX®, TX 15 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La conicité du profil engendre un effet de blocage assurant un maintien sûr de la vis TORX® sur l'embout. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 1T032492
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 15
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 868/1 Z

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®. La conicité du profil engendre un effet de blocage assurant un maintien sûr de la vis TORX® sur l'embout. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066455001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.