text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 9 x 25 mm


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® BO empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 8O265510
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 9
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

La description

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® BO empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O265510
EAN 4013288015846
UBB 500643434086
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066499001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.