text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX® SB, TX 15 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81612.015.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 15
Système à vis Autre
Emballage Support
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits Torx 2
Nombre de bits total 2
Bilatéral Non
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073340001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.