text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 25 x 25 mm


Embouts BiTorsion pour vis à empreinte TORX® avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 0W799579
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 25
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

La description

Embouts BiTorsion pour vis à empreinte TORX® avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W799579
EAN 4013288034540
UBB 500643420614
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066126001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.