Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
5R784724
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
Wera 867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 15 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5R784724
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
15
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Bilatéral
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
867/1 BTZ
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Embouts BiTorsion pour vis à empreinte TORX® avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Longévité optimisée avec porte-embouts adapté. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R784724
EAN
4013288034526
UBB
500643420200
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05066122001