Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
5J486295
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
Wera 857/1 Clé Z #4 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5J486295
Taille de bit (mm)
Système à vis
Clé à rouleau tendeur pour écrous à deux trous
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
0.094
Système à vis
Clé à rouleau tendeur pour écrous à deux trous
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Model
857/1 ZK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5J486295
EAN
4013288038609
UBB
500643412041
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05057150001