text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S Embouts PlusMinus, # 2 x 70 mm


Embouts haute qualité, avec profil combiné à fente/Pozidriv*, utilisables notamment sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 6A764879
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 855/4 PZ/S

La description

Embouts haute qualité, avec profil combiné à fente/Pozidriv*, utilisables notamment sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.
* Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A764879
EAN 4013288102607
UBB 500643409252
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059897001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.