text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts Z, PZ 3 x 110 mm


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81552.003.110
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 110
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81552.003.110
EAN 4013288015020
UBB 203112073671
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060045001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.