text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81552.001.089
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier 8207903000
Model 855/4Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv*. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = marque déposée de l'entreprise European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 81552.001.089
EAN 4013288014962
UBB 425232915677
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060029001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.