text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z SB, 3 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81608.073.311
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PZ 3
Nombre de bits total 3
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier 8207903000
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81608.073.311
EAN 4013288029126
UBB 241232000240
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073311001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.