text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 855/1 Embouts Z DIY 100, PZ 1 x 25 mm, 100 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5C173340
Système à vis Croix
Taille 1
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 100
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 100
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 855/1 Z

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072443001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.