text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z DIY, PZ 2 x 25 mm, 10 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2C533829
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PZ 10
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 855/1 Z

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072404001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.