text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts Z, PZ 4 x 32 mm


Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81263.104.032
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 19.7
Code Douanier
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis Pozidriv. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056835001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.