text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts TZ, PZ 3 x 25 mm


Embouts pour vis Pozidriv* avec zone Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd

Artikelnummer 81263.103.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier 8207903000
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Embouts pour vis Pozidriv* avec zone Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
* Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd

Artikelnummers

Artikelnummer 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056825001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.