text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts TZ, PZ 1 x 25 mm


Embouts pour vis Pozidriv* avec zone Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd

Article number 81263.101.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.4
Code Douanier
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Description

Embouts pour vis Pozidriv* avec zone Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
* Pozidriv = marque commerciale déposée de la société European Industrial Service Ltd

Article numbers

Article number 81263.101.025
EAN 4013288014801
UBB 425232061365
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056810001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.