text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts TH SB, PZ 2 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81604.002.025
Emballage Autre
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Emballage Autre
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.6
Code Douanier 8207903000
Model 855/1TH SB
Type Bit Set

La description

Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81604.002.025
EAN 4013288029645
UBB 240232998783
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073371001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.