text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Embouts RZ, PZ 1 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis Pozidriv. Avec tronc à diamètre réduit, pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Spécial construction sèche. Convenant aux vis Pozidriv pour montage rapide. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1H861656
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 855/1 RZ

Omschrijving

Embouts haute qualité pour vis Pozidriv. Avec tronc à diamètre réduit, pour vissages situés en profondeur. Noyage de vis dans une surface sans endommager celle-ci. Spécial construction sèche. Convenant aux vis Pozidriv pour montage rapide. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135017001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.