text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 Embouts C J PH, Halfmoon, PH 00 x 64 x 1.8 mm


Embouts haute qualité, à emmanchement Halfmoon 4 mm. Optimisés pour les vis PH japonaises. Version dure.

Numéro d'article 1T312876
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 64
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/9 C

La description

Embouts haute qualité, à emmanchement Halfmoon 4 mm. Optimisés pour les vis PH japonaises. Version dure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T312876
EAN 4013288112736
UBB 500643390833
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135271001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.