text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 Embouts C J PH, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm


Embouts haute qualité, à emmanchement Halfmoon 4 mm. Optimisés pour les vis PH japonaises. Version dure.

Cikkszám 5U610068
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Taille de bit (mm) 0
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/9 C

Leírás

Embouts haute qualité, à emmanchement Halfmoon 4 mm. Optimisés pour les vis PH japonaises. Version dure.

Cikkszámok

Cikkszám 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05135270001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.