text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 PH/S Embouts PlusMinus, # 1 x 70 mm


Embouts haute qualité, avec profil combiné Phillips / à fente. Dans le domaine électrique, les vis présentant une géométrie hybride entre fente et cruciforme Phillips sont très répandues. Les embouts à profil PlusMinus permettent un actionnement optimal de ces dernières. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 9K942701
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/4 PH/S
Emballé par 1

Spécifications

Marque Wera
Code Douanier
Model 851/4 PH/S

La description

Embouts haute qualité, avec profil combiné Phillips / à fente. Dans le domaine électrique, les vis présentant une géométrie hybride entre fente et cruciforme Phillips sont très répandues. Les embouts à profil PlusMinus permettent un actionnement optimal de ces dernières. Extra-rigides, pour emploi universel. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K942701
EAN 4013288102577
UBB 500643388209
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059720001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.