text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts Z, PH 1 x 152 mm


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81504.001.152
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Packed per 1

Specifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier 8207903000
Model 851/4Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81504.001.152
EAN 4013288031051
UBB 419110996081
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059766001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.