text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts A, PH 2 x 89 x 6 mm


Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 7K771171
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/4 A

La description

Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K771171
EAN 4013288037862
UBB 500643382673
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134373001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.