text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Embouts A, PH 1 x 89 x 4.5 mm


Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 6M585740
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/4 A

Popis

Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips. Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 6M585740
EAN 4013288037855
UBB 500643381840
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134372001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.