text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis 880 6,5 mm


Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier au vanadium spécial, finition métal au pistolet.

Numéro d'article G2425.065.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6.5
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6.5
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 6.5
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Type Screwdriver Bit

La description

Pour usage intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier au vanadium spécial, finition métal au pistolet.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6566820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.