text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts Z DIY 100, PH 2 x 25 mm, 100 pièces


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 4J275603
Système à vis Croix
Taille 2
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Système à vis Croix
Taille 2
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 100
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 100
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Type de tête croisée Phillips
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 4J275603
EAN 4013288138477
UBB 500643380289
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072441001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.