text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts Z, PH 1 x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81477.001.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.2
Code Douanier
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis Phillips, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072070001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.