text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts TZ SB, PH 1 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 9J796722
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/1 TZ SB

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073323001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.